Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold 38326 Toaster 2 Scheibe(n) 900 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold 38326 Toaster 2 Scheibe(n) 900 W Edelstahl
Unold 38326 Toaster 2 Scheibe(n) 900 W Edelstahl
Unold 38326 Toaster 2 Scheibe(n) 900 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65465486
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     38326
EAN/GTIN:
     4011689383267
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
esge toastautomat
Die soften Rundungen des 50er Jahre-Retro-Style bringt der TOASTER 2er Retro ins Küchenambiente – und durch das glänzenden Edelstahl-Finish ist es ein dekorativer Eyecatcher, der aber nicht nur stylish, sondern auch praktisch ist! In dem 2-Scheiben-Toaster finden klassische Toastscheiben Platz – so ist der knusprige Part vom Frühstück im Nu zubereitet. Mit vier Funktionen lässt der TOASTER 2er Retro in seinem hochwertigen Edelstahl-Gehäuse keinen Wunsch offen: Ob Auftauen von Brotscheiben, Aufwärmen/Nachtoasten, Toasten oder schnelles Stoppen (damit die Bräunung genau richtig ist): Alles ganz einfach per Knopfdruck wählbar! Außerdem sind sieben Röstgrade einstellbar, da ist für jeden Geschmack der richtige Knusperfaktor dabei! Leistungsstärke bringen die 790 bis 950 Watt ins Spiel! Die Brotscheiben werden automatisch zentriert – und die Betriebskontrollleuchten zeigen, was der TOASTER 2er Retro gerade macht! Natürlich gibt es eine entnehmbare Krümelschublade – und die platzsparende Kabelaufbewahrung im Fuß des TOASTER 2er Retro gehört ebenso zum Standard wie die Antirutschfüße für den sicheren Stand.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Niveau
Einseitige Toastfunktion
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Anzeigelicht
Ja
Auto-Pop-up Mechanismus
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Krümelschublade
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Leistung
900 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
790 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.6 m
Breite
295 mm
Tiefe
158 mm
Höhe
191 mm
Gewicht
1200 g
Weitere Suchbegriffe: toaster, toaster 2 scheiben
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.