| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-65270194 Herst.-Nr.: M21-500-488 EAN/GTIN: 0662820900054 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Etikettentyp | Selbstklebendes Druckeretikett | | Material | Polyester | | Drucktechnologie | Wärmeübertragung | | Klebematerial | Acryl | | Klebetyp | Dauerhaft | | Oberflächentyp | Matte | | Zweck | Universal | | Form | Rechteck | | Druckmedien - Stärke | 91 µm | | Wetterfestigkeit | Ja | | Wasserfest | Ja | | Abriebfest | Ja | | Ultraviolett (UV) beständig | Ja | | Betriebstemperatur | -40 - 145 °C | | Zertifizierung | UL, CSA RoHS | | Kompatible Produkte | BMP21 PLUS, IDPAL, LABPAL | Gewicht und Abmessungen | Bogenbreite | 12.7 mm | | Bogenlänge | 6400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, beschriftungsband schwarz auf weiß, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung brady |
| | |
| |