Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 3956 Computerkühlsystem Universal Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 3956 Computerkühlsystem Universal Ventilator Schwarz
ebm-papst 3956 Computerkühlsystem Universal Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65261097
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3956
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11 W
Nennspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
280 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
Zertifizierung
VDE, CSA, UL, CE
Sonstige Funktionen
Lagerlebensdauer (L10)
55000 h
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Universal
Typ
Ventilator
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2650 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
35 dB
Luftstrom
59 m³/h
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ23
ab € 1,78*
Zubehör
ebm-papst
LZ23K
ab € 5,83*
Zubehör
ebm-papst
LZ120/1.5
ab € 5,94*
Zubehör
ebm-papst
LZ120
ab € 4,87*
Zubehör
ebm-papst
PMFA90
ab € 49,32*
Zubehör
ebm-papst
PRF90
ab € 6,32*
Zubehör
ebm-papst
92439-2-2929
ab € 7,36*
Zubehör
ebm-papst
FF 92
ab € 34,54*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-1
ab € 4,35*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-2
ab € 4,45*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-3
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.