|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-65260893 Herst.-Nr.: PM-ADAPT-B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Universeller VESA-Adapter zur optimalen Befestigung Ihres TV-Geräts an jeder Universalwandhalterung.
Die PureMounts VESA-Adapter verfolgen das Ziel, universelle Wandhalterungen kompatibel zu allen VESA-Maßen zu machen. Vorallem LOEWE-Geräte haben meist ein VESA-Maß von 300x300, welches von vielen Wandhalterungen einfach nicht unterstützt wird. Genau hier kommt der Adapter zum Einsatz: Er verkleinert oder vergrößert das VESA-Lochmaß Ihres TV Geräts.
Die Adapter passen optimal zu LED, LCD und Plasma Flachbildschirmen der neusten Generation.
Die Adapterplatten sind aus robusten und langlebigem Stahl gefertig und tragen ein Maximalgewicht von 30kg. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz | Montage | Höchstgewichtskapazität | 30 kg |  | Befestigungstyp | Wand |  | Minimale VESA-Halterung | 50 x 50 mm |  | Maximale VESA-Halterung | 400 x 200 mm |  | Geeignet für Computermonitor | Ja |  | Panel-Montage-Schnittstelle | 50 x 50,400 x 200 mm |  | Anzahl der Display unterstützt | 1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Kerzenhalter, Kerzenleuchter, Kerzenständer, Tischleuchter, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, halterung tv |
|  |  |
| |