Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silva Schneider KL 1025 Wasserkocher 1,2 l 1200 W Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silva Schneider KL 1025 Wasserkocher 1,2 l 1200 W Schwarz, Weiß
Silva Schneider KL 1025 Wasserkocher 1,2 l 1200 W Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65242310
Hersteller:
     Silva Schneider
Herst.-Nr.:
     903088
EAN/GTIN:
     9004489030894
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 1,2l schwarz
Wasserkocher

- Inhalt 1,2 L
- Leistungsstarke 1200 Watt max.
- verdecktes Edelstahl-Heizelement
- transparente Wasserstandanzeige
- Ein-Aus-Schalter
- praktische Ausgusszotte für sichere Handhabung
- beleuchteter Einschalthebel
- Abschaltautomatik
- klappbarer Sicherheitsdeckel
- Kabelaufwicklung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
204 mm
Energie
Leistung
1200 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Kabellänge
0.8 m
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.2 l
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Steuerung
Leiter
Wasserstandsanzeige
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.