Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ATV212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ATV212
Schneider Electric ATV212
Schneider Electric ATV212
Schneider Electric ATV212
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65211494
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV212HU55N4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
142 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
184 mm
Gewicht
3350 g
Paketgewicht
3069 g
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
1000 - 3000 m
Energie
AC Eingangsspannung
380 - 480 V
AC Eingangsfrequenz
47.5 - 63 Hz
Weitere Suchbegriffe: inverter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 634,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,09*
€ 812,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,16*
€ 809,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,65*
€ 794,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,29*
€ 779,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,30*
€ 754,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.