Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ATV212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ATV212
Schneider Electric ATV212
Schneider Electric ATV212
Schneider Electric ATV212
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65211479
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV212HD55N4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
630 mm
Paketgewicht
42500 g
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungsbreite
770 mm
Verpackungshöhe
470 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
1000 - 3000 m
Energie
AC Eingangsspannung
380 - 480 V
AC Eingangsfrequenz
47.5 - 63 Hz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.294,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.457,11*
€ 4.113,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.418,86*
€ 4.068,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.367,58*
€ 4.007,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.324,88*
€ 3.956,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.294,47*
€ 3.920,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.