Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric PM5563


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric PM5563
Schneider Electric PM5563
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65209705
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     METSEPM5563RD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
PM5563 MESSGERÄT 4E/2A MBTCP ABGES.DISPL
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
96 mm
Gewicht
450 g
Paketgewicht
996 g
Verpackungstiefe
123 mm
Verpackungsbreite
172 mm
Verpackungshöhe
152 mm
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 657,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,90*
€ 878,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,94*
€ 868,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,24*
€ 832,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,56*
€ 812,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,48*
€ 782,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.