Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CCL562310E1324 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CCL562310E1324 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB 2CCL562310E1324 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65203271
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCL562310E1324
EAN/GTIN:
     7612271473020
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
91 mm
Gewicht
200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Merkmale
Schutzschaltertyp
Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,28*
€ 246,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,74*
€ 246,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,83*
€ 238,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,44*
€ 229,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,37*
€ 205,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.