| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-65202070 Herst.-Nr.: ZB4BV9 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 131 g | | Paketgewicht | 131 g | | Verpackungstiefe | 34 mm | | Verpackungsbreite | 54 mm | | Verpackungshöhe | 88 mm | Merkmale | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 55 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fassung für Leuchtmittel, Fassungen, Halogenfassung, Lampenfassung, Lampenfassungen, Glühlampe BA9S, Glühlampe Sockel BA9S, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Leuchtmelder, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, hilfskontaktblock telemecanique, fassungen |
| | |
| |