Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Ultrastar DC SA620 480GB 2.5" Serial ATA III MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Ultrastar DC SA620 480GB 2.5" Serial ATA III MLC
Western Digital Ultrastar DC SA620 480GB 2.5" Serial ATA III MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65148143
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0TS1810
EAN/GTIN:
     8592978120658
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Energieverbrauch (lesen)
2.9 W
Energieverbrauch (schreiben)
3.8 W
Energieverbrauch (idle)
1.6 W
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
480 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
MLC
Komponente für
PC/Laptop
NAND Blitz-Typ
MLC (Multi Level Cell)
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Zufälliges Lesen (4KB)
76000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
16000 IOPS
Lithographie
15 nm
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.2 mm
Höhe
7.17 mm
Gewicht
89.9 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,29*
€ 219,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,44*
€ 214,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,24*
€ 202,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,70*
€ 197,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,58*
€ 174,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.