Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony BRC-X1000 Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony BRC-X1000 Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor
Sony BRC-X1000 Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor
Sony BRC-X1000 Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65134153
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     BRC-X1000W/AC
EAN/GTIN:
     5013493369221
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Alarmkamera
Farbkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
AC-Netzadapter
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.)
21.5 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
25.5 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/0 Zoll
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
12 x
Autofokus
Ja
Maximale Blendenzahl
4,5
Minimale Blendenzahl
2,8
Brennweitenbereich
9.3 - 111.6 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Schnittstelle
RJ-45
Kamera
Mindestbeleuchtung
1.7 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
64.6 °
Neigungswinkelbereich
-30 - 90 °
Neigunggeschwindigkeit
60 °/Sekunde
Schwenkbereich
-170 - 170 °
Webcam - Pan Geschwindigkeit
60 °/Sekunde
Weißabgleich
Auto, Indoor, Manuell, Outdoor
Kamera Verschlusszeit
1/10000s - 1/8 (59.94/29.97); 1/10000s - 1/6 (50/25/23.98) s
Design
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Kuppel
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Indoor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Antenne Zunahmeniveau (max)
33 dBi
Belichtungstyp
Auto, Manuell, Blendenautomatik AE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
198 mm
Tiefe
238 mm
Gewicht
4300 g
Video
Megapixel insgesamt
20.4 MP
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080i, 1080p, 2160p
Verstärkungssteuerungstyp
Auto/Manuell
Anzahl der TV-Linien
1800
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.619,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.930,01*
€ 10.626,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.862,86*
€ 10.546,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.690,62*
€ 10.341,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.619,90*
€ 10.257,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.