Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Tortuga I 43,9 cm (17.3") Tragetasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Tortuga I 43,9 cm (17.3") Tragetasche Schwarz
Hama Tortuga I 43,9 cm (17.3") Tragetasche Schwarz
Hama Tortuga I 43,9 cm (17.3") Tragetasche Schwarz
Hama Tortuga I 43,9 cm (17.3") Tragetasche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65128088
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00101741
EAN/GTIN:
     4047443367709
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Ein ganzer Piratenschatz passt zwar nicht in die Notebook-Tasche "Tortuga", aber dafür ein Notebook, Kabel, Speichermedien und wichtige Dokumente. Alles, was man für den Business-Alltag braucht. Und zwischendurch darf man sich ruhig mal nach Tortuga träumen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17.3 "
Etui-Typ
Tragetasche
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Fronttasche
Ja
Anzahl der Fronttaschen
1
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
380 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
400 x 40 x 305 mm
Weitere Suchbegriffe: hama laptoptasche 17 zoll, laptop tasche, laptop-tasche 17 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.