Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu 1719000000085 Sprühfarbe 300 ml 3 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu 1719000000085 Sprühfarbe 300 ml 3 Stück(e)
Marabu 1719000000085 Sprühfarbe 300 ml 3 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65097504
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     4007751590084
EAN/GTIN:
     4007751590084
Suchbegriffe:
Modellbau-Sprühfarben
Modellbauspray
Sprühfarbe
Stoff-Malfarben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
300 ml
Tubenvolumen
100 ml
Lieferumfang
Produktsortiment
Ja
Merkmale
Typ
Sprühfarbe
Farbe des Anstrichs
Grün, Pink, Violett
Substanz
Flüssigkeit
Produktfarbe
Gemischte Farben
Anzahl der Farben
3 Farben
Schnell trocknend
Ja
Geeignet für Materialien
Stoff
Geruchlos
Ja
Waschbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.