Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu 03040075014 Bastel- & Hobby-Farbe Gouache 500 ml 1 Stück(e)


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Marabu 03040075014 Bastel- & Hobby-Farbe Gouache 500 ml 1 Stück(e)
Marabu 03040075014 Bastel- & Hobby-Farbe Gouache 500 ml 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65090322
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     03040075014
EAN/GTIN:
     4007751714756
Suchbegriffe:
Gouachefarbe
gouachefarbe 500ml
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Lieferanteneigenschaften
Maximale Waschtemperatur
30 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
500 ml
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Paraben
Merkmale
Typ
Gouache
Farbe des Anstrichs
Pink
Substanz
Flüssigkeit
Produktfarbe
Pink
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Schnell trocknend
Ja
Geeignet für Materialien
Universal
Waschbar
Ja
Nicht toxisch
Ja
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 9,29*
€ 11,06
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 9,19*
€ 10,94
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 8,54*
€ 10,16
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 8,25*
€ 9,82
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.