Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu 03040075019 Bastel- & Hobby-Farbe Gouache 500 ml 1 Stück(e)


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Marabu 03040075019 Bastel- & Hobby-Farbe Gouache 500 ml 1 Stück(e)
Marabu 03040075019 Bastel- & Hobby-Farbe Gouache 500 ml 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65085999
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     03040075019
EAN/GTIN:
     4007751714763
Suchbegriffe:
Gouachefarbe
gouachefarbe 500ml
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Lieferanteneigenschaften
Maximale Waschtemperatur
30 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
500 ml
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Paraben
Merkmale
Typ
Gouache
Farbe des Anstrichs
Gelb
Substanz
Flüssigkeit
Produktfarbe
Gelb
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Schnell trocknend
Ja
Geeignet für Materialien
Universal
Waschbar
Ja
Nicht toxisch
Ja
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 9,36*
€ 11,14
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 9,26*
€ 11,02
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 8,61*
€ 10,25
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 8,32*
€ 9,90
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.