Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL MUCKI Abwaschbare Fingerfarbe Schwarz, Blau, Grün, Rot, Weiß, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL MUCKI Abwaschbare Fingerfarbe Schwarz, Blau, Grün, Rot, Weiß, Gelb
KREUL MUCKI Abwaschbare Fingerfarbe Schwarz, Blau, Grün, Rot, Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65074624
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     2316
EAN/GTIN:
     4000798231606
Suchbegriffe:
Finger-Farbe
Fingerfarbe
Fingermalfarbe
fingerfarbe gelb
Malen, matschen, klecksen, rühren. Mit den Händen eintauchen und dann herumpatschen: das ist grenzenlose Entdeckerfreude! Wenn die kleinen Finger und Füße mit den leuchtenden MUCKI Fingerfarben in Kontakt kommen, passiert so viel: senso-motorische Fähigkeiten werden geschult, Fingerfertigkeiten verbessert und Freude und Neugier wächst. Was für ein Farberlebnis! Wer auf Entdeckungsreise geht braucht Sicherheit. MUCKI Fingerfarben wurden speziell für Kinder ab 2 Jahren entwickelt. MUCKI Fingerfarben sind dermatologisch getestet, frei von Parabenen, glutenfrei, laktosefrei und vegan. Bei dem Bewegungsdrang der kleinen Künstler kann schon mal etwas Farbe daneben gehen. Das ist aber kein Problem: MUCKI Fingerfarbe lässt sich leicht von den Händen und ab 30 °C aus der Kleidung waschen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl enthaltener Farben
6 Stück(e)
Farbe des Anstrichs
Schwarz, Blau, Grün, Rot, Weiß, Gelb
Behälterkapazität
150 ml
Gesamtes Volumen
900 ml
Gehäuseform
Rund
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Geeignet für Materialien
Stein, Glas, Papier, Holz
Leckdicht
Ja
Waschbar
Ja
Gluten-frei
Ja
Weitere Suchbegriffe: finger farbe, kreul fingerfarbe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.Kreul
2314
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.