Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 406499-031 Konsolenregal 43,9 cm (17.3") 1600 x 900 Pixel Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 406499-031 Konsolenregal 43,9 cm (17.3") 1600 x 900 Pixel Silber
HPE 406499-031 Konsolenregal 43,9 cm (17.3") 1600 x 900 Pixel Silber
HPE 406499-031 Konsolenregal 43,9 cm (17.3") 1600 x 900 Pixel Silber
HPE 406499-031 Konsolenregal 43,9 cm (17.3") 1600 x 900 Pixel Silber
HPE 406499-031 Konsolenregal 43,9 cm (17.3") 1600 x 900 Pixel Silber
HPE 406499-031 Konsolenregal 43,9 cm (17.3") 1600 x 900 Pixel Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6499621
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     406499-031
EAN/GTIN:
     5704327140511
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Tastatur
Integriertes Touchpad
Ja
Tastatursprache
Englisch
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
36 W
Netzteil Eingansgsspannung
90 - 264 V
Netzteilfrequenz
47 - 63 Hz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17.3 "
Display-Auflösung
1600 x 900 Pixel
Helligkeit
187 cd/m²
Kontrastverhältnis
500:1
Sichtbare Größe (diagonal)
439.4 mm
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Seitenverhältnis
16:9
Display-Typ
LCD
Technische Details
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
432 mm
Höhe
42.3 mm
Tiefe
423.1 mm
Gewicht
4540 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 476,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,36*
€ 650,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,51*
€ 644,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,69*
€ 624,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,70*
€ 607,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,57*
€ 567,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
NS-CS200BLACK
ab € 8,07*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C050BLACK
ab € 27,23*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C100
ab € 52,59*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960
ab € 57,23*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960D
ab € 88,58*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NSVGALOCK
ab € 19,76*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W25
ab € 10,33*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D935D
ab € 106,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.