Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis CABW22200AT100 Audio-Kabel 10 m 3.5mm 2 x RCA Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis CABW22200AT100 Audio-Kabel 10 m 3.5mm 2 x RCA Anthrazit
Nedis CABW22200AT100 Audio-Kabel 10 m 3.5mm 2 x RCA Anthrazit
Nedis CABW22200AT100 Audio-Kabel 10 m 3.5mm 2 x RCA Anthrazit
Nedis CABW22200AT100 Audio-Kabel 10 m 3.5mm 2 x RCA Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-64753589
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     CABW22200AT100
EAN/GTIN:
     5412810265053
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Kabel zum Anschließen eines Smartphones oder Tablets an eine Heimkino-Anlage für ein hochwertiges Stereo-Klangerlebnis.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
4 mm
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Anthrazit
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,408* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.