Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ariete 2868/05 Wasserkocher 1 l 1630 W Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ariete 2868/05 Wasserkocher 1 l 1630 W Blau
Ariete 2868/05 Wasserkocher 1 l 1630 W Blau
Ariete 2868/05 Wasserkocher 1 l 1630 W Blau
Ariete 2868/05 Wasserkocher 1 l 1630 W Blau
Ariete 2868/05 Wasserkocher 1 l 1630 W Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-64615988
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     00C286805AR0
EAN/GTIN:
     8003705116542
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
delonghi wasserkocher 1l
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1630 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Deckelöffnung
Manuell
Ergonomischer Griff
Ja
Anzeigelicht
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Metall
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1l
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.