Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lyra Farbstifte Groove Triple 1 6er Kartonetui


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lyra Farbstifte Groove Triple 1 6er Kartonetui
Lyra Farbstifte Groove Triple 1 6er Kartonetui
Artikel-Nr.:
     CIDE0-64133334
Hersteller:
     Lyra
Herst.-Nr.:
     L3831060
EAN/GTIN:
     4084900308578
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Mehrfarbig
Bruchsicheres Blei
Ja
Leitungsdurchmesser
10 mm
Deckeltyp
Fixed
Leicht zu schärfen
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Durchmesser
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,50*
€ 17,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,53*
€ 16,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,81*
€ 15,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,54*
€ 14,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,06*
€ 14,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,43*
€ 11,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.