Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington REM-HC5150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Remington REM-HC5150
Remington REM-HC5150
Remington REM-HC5150
Remington REM-HC5150
Remington REM-HC5150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6411580
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     HC5150
EAN/GTIN:
     4008496652341
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
  • ProPower Motor\n - Hochentwickelte, chirurgische Stahlklinge für verbesserte Schneidleistung\n - Selbstschärfende Klinge\n - 2 Aufsteckkämme für 15 Haarlängenstufen (1-42mm)\n - Netz-/Akkubetrieb\n - Bis zu 30 Min. Betriebszeit bei Akkubetrieb\n - LED Ladekontrollanzeige
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Bartlängenbereich
1 mm
Anzeige
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Kammaufsatz
Ja
Ladegerät
Ja
Energie
Betriebsdauer
30 min
Weitere Suchbegriffe: Haarschneidemaschine, Haarschneider
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Remington
44119530400
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.