Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design Aluline 20x30 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design Aluline 20x30 Edelstahl
Walther Design Aluline 20x30 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6401777
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     AL030D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Aluminiumrahmen bestechen durch zeitlose Eleganz. Das matt eloxierte Profil garantiert auch nach Jahren Farbechtheit. Sie zeichnen sich durch einwandfreie Funktion, Stabilität und Langlebigkeit aus und dies bei minimalem Gewicht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
300 mm
Merkmale
Material
Aluminium
Produktfarbe
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.