Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 96612C Kunstdruckpapierblock 50 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 96612C Kunstdruckpapierblock 50 Blätter
Clairefontaine 96612C Kunstdruckpapierblock 50 Blätter
Clairefontaine 96612C Kunstdruckpapierblock 50 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63786110
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     3329680966169
EAN/GTIN:
     3329680966169
Suchbegriffe:
Skizzen-Block
Skizzenblock
Studienblock
Skizzen-Papier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
148 mm
Bogenlänge
210 mm
Merkmale
Typ
Kunstdruckpapierblock
Blätteranzahl
50 Blätter
Mediengewicht
120 g/m²
Buchbindungsart
Spiralbindung
Produktfarbe
Weiß
Format
A5
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
96612C
ab € 10,26*
Sonstiges
Clairefontaine
96674C
ab € 5,20*
Sonstiges
Clairefontaine
96676C
ab € 3,52*
Sonstiges
Clairefontaine
96614C
ab € 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.