Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 96612C Kunstdruckpapier 50 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 96612C Kunstdruckpapier 50 Blätter
Clairefontaine 96612C Kunstdruckpapier 50 Blätter
Clairefontaine 96612C Kunstdruckpapier 50 Blätter
Clairefontaine 96612C Kunstdruckpapier 50 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112945971
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     96612C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Skizzen-Block
Skizzenblock
Studienblock
Skizzen-Papier
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.7 mm
Tiefe
42 mm
Merkmale
Blätteranzahl
50 Blätter
Druckmediengewicht
120 g/m²
Format
A3
Zertifizierung
70% PEFC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,2052* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
3329680966169
ab € 3,44*
Sonstiges
Clairefontaine
96674C
ab € 5,20*
Sonstiges
Clairefontaine
96676C
ab € 3,52*
Sonstiges
Clairefontaine
96614C
ab € 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.