Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenblock A4 125g/qm VE=50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenblock A4 125g/qm VE=50 Blatt
Zeichenblock A4 125g/qm VE=50 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI96614C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     96614C
EAN/GTIN:
     3329680966145
Suchbegriffe:
Skizzen-Block
Skizzenblock
Studienblock
Skizzen-Papier
  • Zeichenblock aus 125g/qm Papier mit feiner Körnung, säurefrei, empfohlen für Bleistift, Kohlestift und Rötel
  • Inhalt: 50 Blatt mit schwarzer Spirale
  • Format: 22,9 x 30,5 cm
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
229 mm
Bruttogewicht:
0.4888 kg
Höhe:
305 mm
Marke:
Clairefontaine
Papiergewicht:
125 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Skizzenpapier, Studienpapier, Malblock, Zeichenblock, Feinzeichenkarton, Illustrationskarton, Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, zeichenblock a4 125g, skizzen block, skizzenblock a4, Entwurfblock, Künstler, Künstler-Zeichenblock, KünstlerZeichenblock, Schul, Schul-Zeichenblock, Schulblock, Schulmalblock, SchulZeichenblock
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 5,18*
€ 9,35*
Lager 467
13
€ 5,87*
ab € 5,88*
€ 9,35*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
96612C
ab € 10,19*
Sonstiges
Clairefontaine
3329680966169
ab € 3,43*
Sonstiges
Clairefontaine
96674C
ab € 5,21*
Sonstiges
Clairefontaine
96676C
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.