Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finish Deo Frische Geruchs Stop 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Finish Deo Frische Geruchs Stop 1 Stück(e)
Finish Deo Frische Geruchs Stop 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63562618
Hersteller:
     Finish
Herst.-Nr.:
     4002448046462
EAN/GTIN:
     4002448046462
Suchbegriffe:
Geruchsbekämpfer
Geruchsbinder
Geruchsentferner
Geruchskiller
Für einen sauberen und langanhaltend frischen Duft in der Spülmaschine!

Sie kennen das bestimmt: Schmutziges Geschirr, das sich in der Spülmaschine ansammelt, kann oft unangenehm riechen. Besonders beim Öffnen der Spülmaschine kann dies sehr störend sein. Sagen Sie STOP zu unangenehmen Gerüchen - mit dem Finish Spülmaschinen-Deo Frische Geruchs Stop.

Das Finish Spülmaschinen-Deo Frische Geruchs Stop neutralisiert unangenehme Gerüche und sorgt für einen langanhaltenden, frischen Duft in Ihrer Spülmaschine ohne, dass sich der Deo-Duft auf das Geschirr überträgt.

Die patentierte Technologie der kontrollierten Duftabgabe sorgt dafür, dass nur zwischen den Spülgängen Duft abgegeben wird.

Für einen angenehm frischen Duft in der Spülmaschine!
Weitere Informationen:
Merkmale
Parfümiert
Ja
Anzahl der Zyklen
60
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 4 Milliliter (ab € 0,41* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
2178373
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.