Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR-Kabel PB-474 Videokabel-Adapter 5 m SCART (21-pin) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GR-Kabel PB-474 Videokabel-Adapter 5 m SCART (21-pin) Schwarz
GR-Kabel PB-474 Videokabel-Adapter 5 m SCART (21-pin) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6353332
Hersteller:
     GR-Kabel
Herst.-Nr.:
     PB-474
EAN/GTIN:
     4012386907077
Suchbegriffe:
Adapter SCART
SCART Adapter
Adapterkabel SCART
SCART Adapterkabel
  • Schwere High-Class Ausführung
    - Blauer Außenmantel
    - OFC Kupferleitungen
    - Verchromte Voll-Metallstecker
    - 24K vergoldete Kontakte
    - Farbcodierte Stecker
    - Optimale Schirmung für jeden Kabeltyp
    - Verpackt im Blister für stehende oder hängende Präsentation
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 2
SCART (21-pin)
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.