| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-6353182 Herst.-Nr.: PB-425 EAN/GTIN: 4012386906469 |
| |
|
| | |
| HC Kabel Chinch Video - 1,50m Chinch Stecker an Stecker für Video Anwendungen 75 Ohm Koaxial - Kabel 6mm geschirmt - Schwere High-Class Ausführung - Blauer Außenmantel - OFC Kupferleitungen - Verchromte Voll-Metallstecker - 24K vergoldete Kontakte - Farbcodierte Stecker - Pfeilsymbole für Signal-Laufrichtungsanzeige - Optimale Schirmung für jeden Kabeltyp - Verpackt im Blister für stehende oder hängende Präsentation Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1.5 m | | Anschluss 1 | RCA | | Anschluss 2 | RCA | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |