Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu 11050039220 Glasfarbe 15 ml 1 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Marabu 11050039220 Glasfarbe 15 ml 1 Stück(e)
Marabu 11050039220 Glasfarbe 15 ml 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63508396
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     4007751471901
EAN/GTIN:
     4007751471901
Suchbegriffe:
Keramik-Farbe
Keramikfarben
Porzellan-Farbe
Porzellanfarbe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
15 ml
Merkmale
Typ
Glasfarbe
Farbe des Anstrichs
Gelb
Substanz
Flüssigkeit
Produktfarbe
Gemischte Farben
Farbcode
220
Name der Farbe
SUNSHINE YELLOW
Schnell trocknend
Ja
Geruchlos
Ja
Waschbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: keramikfarben marabu, keramik farbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,29605*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,45921* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,85605*
€ 12,9187
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,69605*
€ 12,7283
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,97605*
€ 11,8715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,60605*
€ 11,4312
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,27605*
€ 11,0385
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,29605*
€ 8,6823
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.