Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 90599 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis 20 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 90599 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis 20 ml
KREUL 90599 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis 20 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63450085
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     90599
EAN/GTIN:
     4000798905996
Suchbegriffe:
Stoff-Malfarben
Stoffmalfarben
Textilfarben
Textilmalfarben
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Maximale Waschtemperatur
60 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
20 ml
Lieferumfang
Pinsel enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Farbe auf Wasserbasis
Farbe des Anstrichs
Rose, Blau, Grün, Pink, Gelb
Substanz
Flüssigkeit
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl der Farben
6 Farben
Geeignet für Materialien
Baumwolle, Stoff, Viskose
Waschbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.