Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick 81725262K 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dick 81725262K 1 Stück(e)
Dick 81725262K 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63423654
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     4009215185157
EAN/GTIN:
     4009215185157
Suchbegriffe:
Fleischereimesser
Fleischermesser
Metzgermesser
Schlachtemesser
Das Zerlegemesser HEKTOR von Firma F. Dick ist die Neuheit aus der Red Spirit Serie des Jahres 2018! Passend zu Beginn der BBQ-Season wird das Messer im Mai in den Verkauf gehen. Sichern Sie sich ab dem 15.04.2018 per Vorbestellung eins der ersten Modelle und bekommen Sie eine individuelle Namensgravur geschenkt. Das hochwertig geschmiedete Messer besticht durch eine 26 cm lange Klinge. Ihre hochgeschwundene Form eignet sich besonders gut zum zerlegen von kleinen und großen Fleischstücken geeignet ist. Zusätzlich wird Hektor mit einem Kullenschliff gefertigt, dieser verhindert das anhaften von Lebensmitteln an der Schneide. Wie jedes Messer der Red Spirit Serie verfügt das Messer über einen rutschfesten, ovalen Griff. So ist das arbeiten mit nassen oder öligen Händen keine Schwierigkeit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
260 mm
Merkmale
Tranchiermesser enthalten
Ja
Material Messer
Stahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Rot, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.