Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321102737 Halogenlampe 48 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4008321102737 Halogenlampe 48 W
Osram 4008321102737 Halogenlampe 48 W
Osram 4008321102737 Halogenlampe 48 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63356360
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321102737
EAN/GTIN:
     4008321102737
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
48 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1500 h
Dimmbar
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
38.34 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50.4 mm
Höhe
50 mm
Tiefe
63 mm
Breite
50 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.