Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 17001 Acrylfarbe 750 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 17001 Acrylfarbe 750 ml
KREUL 17001 Acrylfarbe 750 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63295861
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     4000798170011
EAN/GTIN:
     4000798170011
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
acrylfarbe gelb 750ml
acrylfarbe 750 ml
acrylfarbe gelb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
750 ml
Merkmale
Typ
Acrylfarbe
Farbe des Anstrichs
Gelb
Substanz
Flüssigkeit
Produktfarbe
Gelb
Name der Farbe
Genuine Yellow light
Empfohlene Altersgruppe
Universal
Geeignet für Materialien
Kanvas, Karton, Leder, Metall, Papier, Stein, Holz
Wasserfest
Ja
Material
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 18 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
4000798170028
ab € 6,19*
Sonstiges
C.Kreul
4000798170035
ab € 6,16*
Sonstiges
C.Kreul
4000798170066
ab € 6,24*
Sonstiges
C.Kreul
4000798170073
ab € 6,18*
Sonstiges
C.Kreul
4000798170097
ab € 5,39*
Sonstiges
C.Kreul
4000798170110
ab € 7,92*
Sonstiges
C.Kreul
4000798170127
ab € 5,38*
Sonstiges
C.Kreul
4000798170141
ab € 6,19*
Sonstiges
C.Kreul
4000798170172
ab € 5,36*
Sonstiges
C.Kreul
4000798170196
ab € 6,19*
Sonstiges
C.Kreul
4000798170226
ab € 6,18*
Sonstiges
C.Kreul
4000798170240
ab € 7,95*
Sonstiges
C.Kreul
4000798170264
ab € 6,19*
Sonstiges
C.Kreul
17027
ab € 6,19*
Sonstiges
C.Kreul
4000798170288
ab € 5,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.