Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu Window Color Glasfarbe 80 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu Window Color Glasfarbe 80 ml
Marabu Window Color Glasfarbe 80 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63154383
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     4007751068378
EAN/GTIN:
     4007751068378
Suchbegriffe:
Fensterfarben
Fenstermalfarben
Window Color Farben
Konturen-Farbe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
80 ml
Merkmale
Typ
Glasfarbe
Farbe des Anstrichs
Schwarz
Substanz
Flüssigkeit
Produktfarbe
Gemischte Farben
Farbcode
073
Oberflächentyp
Hoch-Glanz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
04060004005
ab € 2,17*
Sonstiges
Marabu
04060004007
ab € 2,16*
Sonstiges
Marabu
04060004029
ab € 2,16*
Sonstiges
Marabu
4007751068200
ab € 2,17*
Sonstiges
Marabu
4007751068217
ab € 2,17*
Sonstiges
Marabu
4007751068224
ab € 2,39*
Sonstiges
Marabu
04060004061
ab € 2,17*
Sonstiges
Marabu
4007751068262
ab € 2,16*
Sonstiges
Marabu
04060004082
ab € 2,17*
Sonstiges
Marabu
04060004095
ab € 2,17*
Sonstiges
Marabu
4007751068941
ab € 2,39*
Sonstiges
Marabu
4007751068323
ab € 2,17*
Sonstiges
Marabu
4007751068361
ab € 2,16*
Sonstiges
Marabu
04060004291
ab € 2,17*
Sonstiges
Marabu
04060004584
ab € 2,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.