Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetartikel
>
Gewürzbehälter
>
Gewürzstreuer
>
Pfeffer / Salz Set
>
Artikel
Relaxdays 10020598 Salz- und Pfeffermühlen-Set Edelstahl, Transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-63014268
Hersteller:
Relaxdays
Herst.-Nr.:
4052025205980
EAN/GTIN:
4052025205980
Suchbegriffe:
Pfeffer / Salz Garnitur
Pfeffer / Salz Set
Pfeffer- und Salzstreuer
Salz- und Pfefferstreuer
Weitere Informationen:
Energie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Merkmale
Produkttyp
Salz- und Pfeffermühlen-Set
Produktfarbe
Edelstahl, Transparent
Gehäusematerial
Edelstahl
Material Messer
Keramik
Anzahl
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
300 g
... >
Tafelgeschirr
>
Serviergeschirr
>
Gewürzmühlen
Weitere Suchbegriffe:
Pfeffer-Mühle
,
Pfeffermühle
,
Salz-Mühle
,
Salzmühle
,
salzmühle edelstahl
,
pfeffermühle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 17,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.