| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-62704100 Herst.-Nr.: 42476 EAN/GTIN: 4010995201227 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Farbe | Handgrifffarbe | Schwarz, Rot | Material | Materiallgriff | Kunststoff | Gewicht und Abmessungen | Breite | 9 mm | | Länge (mm) | 134 mm | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Schraubendreher-Typ | Standard-Schraubendreher | | Schraubendreher-Bits enthalten | Torx | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Klingenbreite | 2.5 mm | | Klingenlänge | 40 mm | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | | Zertifizierung | CE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Uhrmacher-Schraubenzieher (TORX), Uhrmacherschraubendreher (TORX), Uhrmacherschraubenzieher (TORX), Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, wiha schraubendreher torx, torx uhrmacher-schraubendreher, schraubendreher torx 3 |
| | |
| |