| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-62669335 Herst.-Nr.: FMHT0-20559 EAN/GTIN: 3253560205591 |
| |
|
| | |
| - Grobe Zahnung mit 8 Zähnen/Inch - ideal im Trockenbau einsetzbar
- Aggressive JetCut-Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelles und genaues Sägen - 50% schneller als gewöhnliche Verzahnungen - Blatt sicher in 3 Positionen fixierbar (90°, 135°, 180°) für maximale Flexibilität und Einsatz auch in Ecken - Ergonomisch geformter Soft-Handgriff für komfortablen Einsatz - Einklappbares Blatt für erhöhte Sicherheit - Geschärfte Spitze zum Durchstoßen von Gipskartonplatten
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Klingenlänge | 130 mm | Merkmale | Produkttyp | Baumsäge | | Geeignet für Materialien | Gipskarton | | Klingenzahndichte (TPI) | 8 | | Faltbar | Ja | | Aufhänger | Ja | | Produktfarbe | Edelstahl | | Handgrifffarbe | Schwarz, Gelb | | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | | Ergonomischer Griff | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metallsägebogen, Schwedensäge, Sägebogen, Gipskarton-Stichsäge, Gipskartonplatten-Säge, Gipskartonsäge, Trockenbausäge, Hand-Stichsäge, Handstichsäge, stanley fatmax bügelsäge, hand stichsäge |
| | |
| |