Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LOCK 1520EURD Herkömmliches Vorhängeschloss 4 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MASTER LOCK 1520EURD Herkömmliches Vorhängeschloss 4 Stück(e)
MASTER LOCK 1520EURD Herkömmliches Vorhängeschloss 4 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     752-675299
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     3520190923974
EAN/GTIN:
     3520190923974
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
64 mm
Schäkeldurchmesser
7 mm
Durchgangshöhe
25 mm
Horizontaler Abstand (max.)
32 mm
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Zahlenschloss
Schlüsseltyp
Schließanlage
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Korpusmaterial
Metall
Schäkelmaterial
Gehärteter Stahl
Schäkel Form
U-förmig
Stellen
4 Ziffern
Schnittwiderstand
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,54*
€ 16,36*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,51*
€ 22,40*
2 Tage
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,00*
€ 22,42*
2 Tage
7
pro Packung
€ 5,90*
ab € 19,47*
€ 26,80*
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.