| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-62526880 Herst.-Nr.: 4026700485806 EAN/GTIN: 4026700485806 |
| |
|
| | |
| Besonders schnell abbindender, universeller Weißleim mit höchster Bindefestigkeit für alle Holzarten und Holzwerkstoffe. Trocknet transparent. Offene Zeit ca. 10 Minuten, Presszeit zwischen 4 und 15 Minuten. Frischer Leim mit Wasser entfernbar.
Materialien Klebt alle üblichen Holzarten, Holzwerkstoffe und Schichtstoffplatten.
Verarbeitung Klebeflächen müssen trocken, staub- und fettfrei sein. Holzleim einseitig satt auftragen, bei harten Hölzern oder rauen Schnittkanten beidseitig. Teile zusammenfügen und pressen: 4-15 Minuten, je nach Holzart und Temperatur. Offene Zeit: ca. 10 Minuten. Frischer Leim mit Wasser entfernbar. Kontakt mit Arbeitsgeräten und Eisen vermeiden (Verfärbungsgefahr). Weitere Informationen: Merkmale | Spendertyp | Flasche | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Geeignet für Holz | Ja | | Zertifizierung | RoHS, REACH, CE | Gewicht und Abmessungen | Kapazität | 75 g | | Gewicht | 90 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |