Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer TS-A6980F Autolautsprecher 4-Wege 650 W Oval 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pioneer TS-A6980F Autolautsprecher 4-Wege 650 W Oval 1 Stück(e)
Pioneer TS-A6980F Autolautsprecher 4-Wege 650 W Oval 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     7405B-999821085
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     TS-A6980F
EAN/GTIN:
     0884938409896
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Oval
Audio
Lautsprechertyp
4-Wege
Spitzenstrom
650 W
Bemessungsleistung
100 W
Impedanz
4 Ohm
Empfindlichkeit
90 dB
Mittelbereich Lautsprecher Magnettyp
Ferrit
Magnetgewicht
440 g
Frequenzbereich
22 - 24000 Hz
Lautsprechermembranbeschichtungsmaterial
Poly-Mica
Gewicht und Abmessungen
Montagetiefe
86 mm
Gewicht
1430 g
Durchmesser Montageloch
155 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 63,93*
€ 83,11*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 87,72*
€ 111,80*
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,11*
€ 111,81*
6 Tage
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 168,20*
€ 205,64*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.