Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infortrend HELT72A3800-0030G Interne Festplatte 3.5" 8 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infortrend HELT72A3800-0030G Interne Festplatte 3.5" 8 TB Serial ATA III
Infortrend HELT72A3800-0030G Interne Festplatte 3.5" 8 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62320407
Hersteller:
     Infortrend
Herst.-Nr.:
     HELT72A3800-0030G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
8000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,22*
€ 451,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,17*
€ 448,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,78*
€ 436,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,64*
€ 423,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,93*
€ 393,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.