Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi Clessidra ICM 17210 Kaffeemaschine Manuell Filterkaffeemaschine 1,25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi Clessidra ICM 17210 Kaffeemaschine Manuell Filterkaffeemaschine 1,25 l
De’Longhi Clessidra ICM 17210 Kaffeemaschine Manuell Filterkaffeemaschine 1,25 l
De’Longhi Clessidra ICM 17210 Kaffeemaschine Manuell Filterkaffeemaschine 1,25 l
De’Longhi Clessidra ICM 17210 Kaffeemaschine Manuell Filterkaffeemaschine 1,25 l
De’Longhi Clessidra ICM 17210 Kaffeemaschine Manuell Filterkaffeemaschine 1,25 l
De’Longhi Clessidra ICM 17210 Kaffeemaschine Manuell Filterkaffeemaschine 1,25 l
De’Longhi Clessidra ICM 17210 Kaffeemaschine Manuell Filterkaffeemaschine 1,25 l
De’Longhi Clessidra ICM 17210 Kaffeemaschine Manuell Filterkaffeemaschine 1,25 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62294883
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ICM 17210
EAN/GTIN:
     8004399333253
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Hippe Kaffeebar, traditionelle Kaffeerösterei oder moderne Mikrorösterei – Filterkaffee erfreut nicht nur an diesen Orten immer mehr Kaffeegenießer, die sich wieder bewusst Zeit für den Genuss eines frisch aufgebrühten Kaffees wie zu Omas Zeiten nehmen.

SCHWALLBRÜHVERFAHREN
Angelehnt an die klassische Kaffeezubereitung von Hand (Pour over) gewährleistet die Zubereitung im Schwallbrühverfahren einen immer gleichen Intervall bei der Kaffeezubereitung und extrahiert so das maximale Aroma aus dem Kaffeepulver.

KANNE FÜR 10 TASSEN
Dank der hohen Kapazität der Karaffe können bis zu 10 Tassen Kaffee zubereitet werden

ANTI-TROPF-SYSTEM
Sobald die Kanne entnommen wird, stellt die Maschine die Ausgabe ein, damit ein Austropfen verhindert wird.

ENTKALKUNGSHINWEIS
Wenn beide Tasten gleichzeitig aufleuchten, sollte die Maschine entkalkt werden.

ZERTIFIZIERTE ECBC BRÜHTECHNOLOGIE
Perfekter Filterkaffee nach zertifiziertem ECBC Standard: hier ist das optimale Verhältnis zwischen Kaffee, Wasser, Temperatur und Brühzeit garantiert. In 4-6 Minuten wird eine Kanne mit 10 Tassen Kaffee bei 92-96°C gebrüht. Mit einem Kaffee-Wasser-Verhältnis von 7g Kaffeepulver auf 125ml Wasser wird so ein Filterkaffee mit ausgewogenem Aroma zubereitet.

WARMHALTEPLATTE
Der Kaffee wird nach der Zubereitung für 40 Min warm gehalten.

AUTO-OFF-FUNKTION
Automatische Abschaltung 40 Minuten nachdem der letzte Kaffee gebrüht wurde.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
188 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
2200 g
Energie
Leistung
1800 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.25 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Manuell
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Warmhaltefunktion Zeit
40 min
Heizplatte
Ja
Wasserfilter
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Silber
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Glas
Wasserstandsanzeige
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,96*
€ 157,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,25*
€ 156,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,95*
€ 151,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,20*
€ 144,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,89*
€ 127,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.