Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch AII 65 APB Sägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch AII 65 APB Sägeblatt
Bosch AII 65 APB Sägeblatt
Bosch AII 65 APB Sägeblatt
Bosch AII 65 APB Sägeblatt
Bosch AII 65 APB Sägeblatt
Bosch AII 65 APB Sägeblatt
Bosch AII 65 APB Sägeblatt
Bosch AII 65 APB Sägeblatt
Artikel-Nr.:
     4012-726097
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 661 907
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
HOHE LEBENSDAUER BEI BREITSCHNITTEN ‌IN HOLZ UND UNGEHÄRTETE METALLE

Das Tauchsägeblatt Starlock AII 65 APB mit hoher Lebensdauer bei Breitschnitten ‌in Holz und in ungehärtete Metalle. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ‌einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.‌ Das Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör. Dieses ‪Produkt wird verwendet mit allen Elektrowerkzeugen des Typs Starlock, Starlock Plus und Starlock Max sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Arbeitstiefe
40 mm
Breite
65 mm
Merkmale
Typ
Sägeblatt
Geeignet für Materialien
Glasfaserverstärkter Kunststoff, Kunststoff, Sandwich-Material, Holz mit Nägeln
Produktfarbe
Schwarz
Material
Hartstahl (HCS), Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Anzahl der Messskalen
1
Verschleißfest
Ja
Markenkompatibilität
Bosch
Ursprungsland
Schweiz
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
40
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 39,02*
€ 45,96*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 38,72*
€ 45,98*
3 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 40,00*
€ 47,33*
7 Tage
40
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 40,36*
€ 47,85*
4 Tage
13
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 40,58*
€ 48,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 39,02* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608661901
ab € 6,47*
Ähnlich
Bosch
2608662017
ab € 9,65*
Ähnlich
Bosch
2608661905
ab € 4,92*
Ähnlich
Bosch
2608661908
ab € 27,82*
Ähnlich
Bosch
2608661902
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.