Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB Wood and Metal. Für osz. Multifunktionswerkzeuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch AIZ 32 APB Tauchschnittklinge
Bosch AIZ 32 APB Tauchschnittklinge
Bosch AIZ 32 APB Tauchschnittklinge
Bosch AIZ 32 APB Tauchschnittklinge
Bosch AIZ 32 APB Tauchschnittklinge
Artikel-Nr.:
     C4310-2608661902
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608661902
EAN/GTIN:
     3165140665957
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Das Sägeblatt Starlock AIZ 32 APB ermöglicht präzise bündige Schnitte und tiefe Tauchschnitte in Holz, Metall und Kunststoff. Dank der abgerundeten Blattspitze (Curved-Tec) sind die Schnitte von Anfang an präzise. Das robuste Starlock-Aufnahmesystem erhöht die Kontrolle über die Führung und ermöglicht mit direkter Kraftübertragung und reduzierter Lateralschwingung hochgradig präzise Schnitte. Dieses vielseitig einsetzbare Blatt schneidet auch sehr harte Verbundwerkstoffe aus Holz und Metall, wie auch ungehärtete Nägel und Schrauben, Rohre aus Nichteisenmetall und Profile kleinerer Abmessungen. Die extrem verschleißfesten und wärmebeständigen Zähne aus HSS-Stahl (High Speed Steel, Schnellarbeitsstahl) bieten eine lange Lebensdauer in Nichteisenmetallen und Schleifmaterialien. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ‌einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.‌ Das Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Anwendung:
sägen
Form:
sonstige
Ausführung Sägeblatt:
Tauchsägeblatt
Sägetiefe:
50 mm
Geeignet für Kunststoff:
true
Werkstoff:
BIM
Breite [mm]:
32
Eintauchtiefe [mm]:
50
Vorteil HL (kurz):
Präzise Tauchschnitte in Holz und Metall
Leistungsbeschreibung:
Präzise Tauchschnitte
(Version) Key RTB:
Präzise Schnitte mit der abgerundeten Blattspitze Curved-Tec
Spezifisches RTB1:
Starlock-Aufnahmesystem erhöht die Kontrolle für hochgradig präzise Schnitte
Spezifisches RTB2:
Die Bimetallverbindung aus HCS-Blatt und HSS-Zähnen ist für hohe Lebensdauer verschleiß- und hitzeresistent
Spezifisches RTB3:
Das Starlock-Aufnahmesystem für einen schnellen Blattwechsel ?ohne Blattberührung? in drei Sekunden
Material:
Holz mit Nägeln | Sandwich-Metall | Kunststoffbeschichtete Platten | Kunststoff
SOL Date:
01.01.2016
Auslaufdatum:
31.08.2024
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,025 kg
Nettogewicht:
0,025 kg
Volumen:
0,006 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
30 mm
Abmessung Höhe:
2 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608661901
ab € 6,21*
Ähnlich
Bosch
2608661907
ab € 39,11*
Ähnlich
Bosch
2608662017
ab € 9,73*
Ähnlich
Bosch
2608661905
ab € 4,96*
Ähnlich
Bosch
2608661908
ab € 27,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.