Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Tacker (Werkzeug)
>
Hammertacker
>
Artikel
Stanley FMHT0-80551 Handtacker Schwarz, Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-62287211
Hersteller:
Stanley
Herst.-Nr.:
FMHT0-80551
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hammerhefter
Hammertacker
Hefthammer
Handtacker
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Fenster zum Nachladen der Klammern
Ja
Anti-Stau-Mechanismus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
450 g
... >
Handwerkzeuge
>
Manuelle Schraubwerkzeuge
>
Handtacker
Weitere Suchbegriffe:
hammertacker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 32,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley FATMAX FMHT81394-9 Hefthammer 10 mm
Stanley
FMHT81394-9
€ 52,75*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.