Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wanneneinlage Paradise White


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wanneneinlage Paradise White
WENKO Wanneneinlage Paradise White
WENKO Wanneneinlage Paradise White
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62282760
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     20276100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bad Sicherheitsmatte
Bad-Sicherheitseinlage
Sicherheitseinlage für Nassbereich
Badewanneneinlage
Dekorative Wanneneinlage mit Saugnäpfen auf der Unterseite. Rutschstop-Struktur für höchste Sicherheit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
710 mm
Tiefe
360 mm
Merkmale
Produkttyp
Antirutsch-Badeaufkleber
Zielgruppe
Erwachsene
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.