Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts Absperrpfosten Der Clou herausnehmbar und umlegbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts Absperrpfosten Der Clou herausnehmbar und umlegbar
GAH-Alberts Absperrpfosten Der Clou herausnehmbar und umlegbar
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62269738
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     780067
EAN/GTIN:
     4004338780067
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Ideen für Haus und Garten Viele Artikel, die Sie beim Renovieren, Instandhalten oder Neubauen rund um Haus und Garten benötigen, sind in diesem Bereich vorhanden. Dabei decken wir ebenfalls Bereiche ab, die das selbstbestimmte Leben im Alter und in den eigenen vier Wänden unterstützen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Typ
Parkpoller
Faltbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,18*
€ 561,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,79*
€ 553,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,01*
€ 528,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,19*
€ 510,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,18*
€ 463,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.