Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Universal-Etiketten L4737REV-25 63,5x29,6mm weiß 25 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Avery Universal-Etiketten L4737REV-25 63,5x29,6mm weiß 25 Blatt
Avery Universal-Etiketten L4737REV-25 63,5x29,6mm weiß 25 Blatt
Avery Universal-Etiketten L4737REV-25 63,5x29,6mm weiß 25 Blatt
Avery Universal-Etiketten L4737REV-25 63,5x29,6mm weiß 25 Blatt
Avery Universal-Etiketten L4737REV-25 63,5x29,6mm weiß 25 Blatt
Artikel-Nr.:
     3310-L4737REV-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4737REV-25
EAN/GTIN:
     4004182047378
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
MEHR INHALT: 5 Blatt extra pro Packung! Ob Sie nun Produkte temporär auszeichnen oder Unterlagen und Dokumente beschriften möchten, oder einfach nur zu Hause Ihre Schränke neu ordnen wollen - mit den weißen Etiketten im Format 63,5x29,6mm sind Sie genau richtig. Sie sind z.B. ideal für die Beschriftung von Gewürzen. Der Allrounder für temporäre Anforderungen: unsere wiederablösbaren Universal-Etiketten von Avery Zweckform, die Sie bei Änderungen einfach und schnell wieder ablösen können.

Unsere FSC® zertifizierten und chlorfrei gebleichten Etiketten sind nicht nur umweltfreundlich, sie überzeugen auch mit einem gestochen scharfem Druckbild ohne Verwischen für ein absolut professionelles Auftreten. Die vielseitig verwendbaren Aufkleber bieten Ihnen natürlich unsere bewährte Top Qualität mit zuverlässiger Haftung auf verschiedensten Oberflächen, sind jedoch wiederablösbar, ohne Kleberückstände zu hinterlassen. Diese Qualität stellen wir durch regelmäßige Tests in unseren Prüflabors sicher. Sie können sich dabei auf einen garantiert staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen. Diese Etiketten können auf allen gängigen Farb-/Laserdruckern und Inkjet Druckern und Farb-/Kopierern bedruckt werden, für Laserdrucker wurde der problemlose Etikettendruck sogar vom TÜV SÜD getestet und bestätigt.

Ganz einfach in wenigen Schritten zum perfekten Etikett:
Als zusätzlichen Service bieten wir Ihnen für alle Etiketten in unserem Sortiment unseren kostenlosen Online Designer Avery® Design & Print. Das Besondere daran: Wir bieten Ihnen hier eine exklusive Auswahl an vorgestalteten, modernen Vorlagen, die regelmäßig mit aktuellen und innovativen Designs erweitert wird. Sie können natürlich auch einfach Ihren eigenen Text oder Design in die Blankovorlage einfügen. Einfach Artikelnummer eingeben, bearbeiten, drucken, fertig!
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Chlor
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
810 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
27 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
30 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
63.5 mm
Höhe
29.6 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Abgerundetes Rechteck
Klebetyp
Entfernbar
Format
DIN A4
Empfohlene Nutzung
Universal
Material
Papier
Druckbar
Ja
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,53*
€ 10,87*
1 Tag
17
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,59*
€ 10,91*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,65*
€ 12,38*
10 Tage
41
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,66*
€ 12,38*
1 Tag
71
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,00*
€ 12,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,87*
€ 12,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,77*
€ 12,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,97*
€ 11,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,79*
€ 11,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,56*
€ 11,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,53*
€ 8,96
pro Packung
1 Packung enthält 810 Etiketten (ab € 0,0093* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.