Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten Inkjet/Laser/Kopier 63,5x29,6mm weiß VE=810 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etiketten Inkjet/Laser/Kopier 63,5x29,6mm weiß VE=810 Stück
Etiketten Inkjet/Laser/Kopier 63,5x29,6mm weiß VE=810 Stück
Etiketten Inkjet/Laser/Kopier 63,5x29,6mm weiß VE=810 Stück
Etiketten Inkjet/Laser/Kopier 63,5x29,6mm weiß VE=810 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA850491
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4737REV-25
EAN/GTIN:
     4004182047378
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Wiederablösbare Etiketten
  • 63,5x29,6 mm
  • auf DIN A4 Bogen
  • weiß
  • 30 Blatt / 810 Etiketten
  • bei häufig wechselnden Beschriftungen
  • rückstandsfreies Entfernen bestehender Etiketten
  • kurzfristiges Anbringen und Wiederablösen von speziellen Hinweis-Etikett
  • perfekt geeignet zur Preisauszeichnung / Produktbeschriftung/ Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Blatt:
27
Anzahl Etiketten je Packung:
810
Blattformat:
A4
Breite:
63,5 mm
Etikettenbreite:
63.5 mm
Etikettenhöhe:
29.6 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Haftklebung:
ablösbar
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Packungsinhalt:
810 Stück
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,32*
€ 10,54*
2 Tage
41
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,37*
€ 10,57*
3 Tage
65
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,43*
€ 11,95*
Lager 467
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,36*
€ 11,96*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,84*
€ 12,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,96*
€ 14,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,84*
€ 14,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,91*
€ 12,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,75*
€ 12,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,19*
€ 12,13
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,18*
€ 12,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,36*
€ 9,95
pro Packung
1 Packung enthält 675 Etiketten (ab € 0,01239* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.